※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
アイリス戸引手 T-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254078
品番
T-13
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
SG仙徳
サイズ
105
寸法L(mm)
105
寸法W(mm)
28