※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-350 さざんか赤銅 T-350 シロクマ 46254227 T-350 さざんか赤銅 T-350 シロクマ 46254227

さざんか赤銅 T-350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46254227 品番 T-350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質 サイズ 寸法A(mm)74 寸法D(mm)6 寸法E(mm)9 寸法B(mm)74 寸法C(Φmm)49
注意
※取付け釘は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする