※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
さざんか赤銅 T-350
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254236
品番
T-350
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
中
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
49
寸法C(Φmm)
31
注意
※取付け釘は付属しておりません。