※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
ガラス棚板B形 TG-120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46254288
品番
TG-120
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
強化ガラス
幅(mm)
600
色
透明
奥行(mm)
120
厚さt(mm)
6
注意
※TG-120は強化ガラス製ですが、安全のため必要に応じてフイルムを貼ってお使いください。