※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
アクリル棚板B形 TG-130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46254340
品番
TG-130
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
端面を研磨しております。
材質
アクリル
幅(mm)
450
色
透明
奥行(mm)
110
厚さt(mm)
8