※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
アクリル棚板R形 TG-132
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46254358
品番
TG-132
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
端面を研磨しております。
材質
強化ガラス
幅(mm)
200
色
透明
奥行(mm)
200
厚さt(mm)
8