SS 6802 C4 TC2 グリースレスベアリング SMT(南海精工所) 46254383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリースレスベアリング

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15外径D(Φmm)24シールド形状開放形注文コード46254383品番SS 6802 C4 TC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)

内径d(Φmm)15外径D(Φmm)24幅B(mm)5シールド形状開放形材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)0.3材質(ボール)SUS440C許容回転速度(min-1)810材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(保持器)SUS304+特殊コーティング許容ラジアル荷重(N)90転動体材質SUS440C
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする