※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形パッドニギリバー No.801R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46254437
品番
No.801R
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
抗菌・防カビ仕様です。
材質
真鍮+ゴム
色
クローム・アイボリ
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】34
勝手
右
注意
※握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。