※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形丸棒ニギリバー No.810L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46254595
品番
No.810L
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】25
勝手
左