※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形ウッドニギリバー No.812L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46254681
品番
No.812L
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
材質
ステンレス+積層
色
鏡面磨・ダークブラウン
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】35
勝手
左