※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30シールド形状両シールド注文コード46254697品番SS 6903 ZZ C4 TC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
この商品は内径d・外径D・シールド形状など207種類から選べます他の種類を見る 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)