※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
D型丸棒手すり[小便器用] No.857
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46254787
品番
No.857
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
寸法(mm)
550×600
色
ライトオーク(木目柄)
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ