※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
D形丸棒手すり[洗面器用] No.864
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46254830
品番
No.864
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
寸法(mm)
600×500
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ