※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
T形丸棒手すり[腰掛便器用] No.865
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46254839
品番
No.865
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
金具はステンレス鏡面磨です。
材質
ステンレス+塩ビ
色
アイボリ
サイズ
【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)
700