※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
コーラス取手 No.610S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ナチュラル
注文コード
46254988
品番
No.610S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
抗菌仕様です。
仕様
オン
材質
自然木
色
ナチュラル
高さ(mm)
45
全長L(mm)
282
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
32
サイズ(mm)
250