本体の使用例(炉心管はオプションとなります)

OSK 481TVTS13/120/300 プログラム管状炉 Protherm(プロサーム) 46256010 OSK 481TVTS13/120/300 プログラム管状炉 Protherm(プロサーム) 46256010 OSK 481TVTS13/120/300 プログラム管状炉 Protherm(プロサーム) 46256010 OSK 481TVTS13/120/300 プログラム管状炉 Protherm(プロサーム) 46256010

プログラム管状炉

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高温度(℃)1300 注文コード46256010 品番OSK 481TVTS13/120/300
参考基準価格(税別)¥1,010,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は最高温度など20種類から選べます 他の種類を見る

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。
最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。
Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。
発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。

用途
金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験
セラミックスの焼成試験
炭素材料の研究試験
仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム) 長さ(mm)加熱長:300 電源(V)AC200 ケーブル長(m)2.5 最高温度(℃)1300 定格出力(kW)5 常用温度(℃)最高1250 温度センサーS型セラミックシース付き熱電対 相数三相 適合管外径(Φmm)炉心管:120 安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能 ケーブルサイズ(SQ)5.5
注意
※有機ガス発生する用途の場合は排気処理についての安全性をご検討お願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする