ガスタイトシールの取り付け例
Protherm(プロサーム)
Protherm(プロサーム)の 加熱・冷却・クーラーボックス
Protherm(プロサーム)の 加熱/冷却機器
Protherm(プロサーム)の 電気炉
ガスタイトフランジ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46256405
品番
OSK 481TVGF50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途
雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。
適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。
更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。
水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。
材質
SUS304
フランジ
接続:NW25
適合管外径(Φmm)
炉心管:50
注意
※OSK 481TVK, TVTS用として設計されています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500