SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル洗面混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46257314
品番
K4745K-S-MDP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)
パイプ側23〜27、レバー側:35〜39
出幅(mm)
壁からのパイプ:197
色
マットブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46257314
K4745K-S-MDP-13
62709379
K47450-S-MDP-13
シングル洗面混合栓(壁出)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
品番が変更になりました