更衣室 ワンタッチタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46257883 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。

用途屋外での着替えなどに セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg)約1.7
取扱説明書:(5.9MB)
注意
※ご使用後は完全に乾燥させてから収納して下さい。
※悪天候の場合はご使用にならないで下さい。

商品説明動画

【更衣室 ワンタッチタイプ 】屋外での着替えなどに! .
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
災害用の目隠
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

災害用の目隠しのために購入しました。袋から出すと、勢いよく広がるのでケガをしないように気を付ける必要があります。シートは薄く、外からの光が入りますので、暗室にはなりませんが、着替えなどには重宝すると思います。上部のネットの部分がカバーできるのも良いです。問題は折りたたみ方。かなりの力を入れないと曲がりません。また折りたたみ方も非常に複雑で、説明書を読んでも全く分かりません。モノタロウの公式動画を繰り返し見ても、なかなか理解ができませんでした。かなり力をいれないと折りたためないので、カバーに穴が開かないか心配になります。女性一人で行うのは無理かもしれません。また折り畳みの時に下手にねじると、ワイヤーに変な癖がついてしまい、立たなくなってしまいますので、この時は逆向きにねじるなどで訂正が必要になります。正直言って「たびたび使う用途」には向いていません。災害用の備品としては、安価なので「あり」だと思います。

2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

工場内が激寒なので暖を取るために使用しています。5分でも、この中に電気ストーブ置いて暖を取って、それから作業すると効率あがります。暖房代経費も工場全体を温める必要ないので浮きます

3人が参考にしています
対象商品:
46257883
2025-03-30
用途:
災害時のトイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

私的にですが少し生地が心許ない感じはしましたが、問題なく使用できそうです。災害時おそらく公衆トイレなどは流せなかったり汚物捨てたりと衛生的に悪そうなので購入しました。何より普段から公衆トイレキレイに使えない人多すぎる

2人が参考にしています
対象商品:
46257883
2024-08-07
用途:
山用
農・林・水産業

仕事で山に入る時にトイレや着替えをする用に購入しました。
しまうときにコツがいるので、何回か練習が必要だと思います。
ほかのメーカーのものと遜色ないと思います、安く購入できて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
46257883
2024-06-09
用途:
防災対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

地震等で自宅トイレが利用できない時用に購入し,災害時の備蓄資器材として利用したいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
46257883
2023-03-09
用途:
アウトドア

アウトドアで、更衣室やトイレ等の個室が欲しい時に重宝します。普通に立つ事が出来るので、着替えやトイレが楽に出来ます。
 濃い目の色なので、中の様子が外から分かりにくいので、落ち着いて使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
46257883
2022-09-15
用途:
被災時に
医療・福祉・介護関連業

幸いまだ被災していないので出番はないけれどワンタッチで開くというのはとても便利だしこのお値段では安いと思う。被災してもプライバシーは大事だから出番があって欲しくはないけれど購入して良かったと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
46257883
2022-12-17
用途:
釣りに使用

釣り場ではトイレが無いことが多く、また釣り場での車中泊釣り時に重宝してます。
組み立て、しまい込みも簡単で便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする