曜日別特売
BU040M USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 46258215

USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
画素数40万画素/728(H)×554(V)
40万画素/728(H)×554(V)
160万画素/1456(H)×1088(V)
419万画素/2048(H)×2048(V)
629万画素/3072(H)×2048(V)
1229万画素/4096(H)×3000(V)
センサータイプ1/2.9型
内容量1台注文コード46258215品番BU040M
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体画素数40万画素/728(H)×554(V)カラーモードモノクロセンサータイプ1/2.9型レンズマウントCマウント電源(V)一体型DC5撮像素子CMOS、GS-CMOS(IM×287)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする