USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46258224 品番 BU160M
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥75,680
販売価格(税別)
68,800

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体 画素数160万画素/1456(H)×1088(V) カラーモードモノクロ センサータイプ1/2.9型 レンズマウントCマウント 電源(V)一体型DC5 撮像素子CMOS、GS-CMOS(IM×273)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする