USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46258249 品番 BU602M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥84,810
販売価格(税別)
77,100

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体 画素数629万画素/3072(H)×2048(V) カラーモードモノクロ センサータイプ1/1.8型 レンズマウントCマウント 電源(V)一体型DC5 撮像素子CMOSローリングシャッタ、RS-CMOS(IM×187)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする