曜日別特売
BU602MCF USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 46258276

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台画素数629万画素/3072(H)×2048(V)注文コード46258276品番BU602MCF
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体画素数629万画素/3072(H)×2048(V)カラーモードカラーセンサータイプ1/1.8型レンズマウントCマウント電源(V)一体型DC5撮像素子CMOS/IRカットフィルタ有/ローリングシャッタ、RS-CMOS(IM×187)フレームスピード(fps)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする