100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46258305 品番AKIT-MS331
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。
オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。
耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。

付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個 推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ソーラーシステムの設置、調整、修理は、ソーラーパネル設置の構造および操作に精通した有資格の電気整備士が行う必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする