100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46258409 品番AA-frame-28in
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

0°〜90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。
あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。
RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。
EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応

推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このブラケットの取り付け、調整、修理は、ソーラーパネルの取り付けと操作に精通した有資格の電気整備士が行う必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする