EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源オプション
60Wソーラーパネル Type-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46258427
品番
EFSOLAR60-TYPE-C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書
寸法(mm)
展開時:1356×309×16
質量(kg)
2(ソーラーパネル)
タイプ
電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン
電圧(V)
開回路:25.6
定格電力(W)
60
効率
0.25
折りたたみ寸法(mm)
317×309×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
短絡電流(A)
3.06