EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源オプション
100W据置型ソーラーパネル 柔性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46258436
品番
ZMS330
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約 2.3(ソーラーパネル)
寸法
1,055 x 612 x25 mm
電流(A)
最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格電力(W)
100 (+/-5
温度係数
定格出力:-0.39%/℃
係数
開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
6.3
最大動作電圧(V)
17.1