EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源
EcoFlow(エコフロー)の 非常用電源オプション
100W据置型ソーラーパネル 剛性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46258461
品番
ZMS331
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法
98 58.6 3cm
電流(A)
最大ヒューズ:15、最大動作:5.9
電圧(V)
最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3
定格出力
100W
温度係数
出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/k
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡電流(A)
6.3
最大動作電圧(V)
17.1
正味質量(kg)
6.2