シガーソケット用DC5521/DC5525充電ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46258506 品番EFL-Cigarette-DC-1.5m
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

EcoFlowのポータブル電源の出力ポートを DC5521/DC5525 出力に簡単に変換でき、さまざまなデバイスに給電できます。
ハイライト
多機能互換性:Wi-Fiルーター、モデム、スピーカー、プリンター、ランプなど、さまざまなデバイスに対応できます。
デュアルアダプターポート:DC5521とDC5525のコネクタを両方含み、1本のケーブルでより多くのデバイスに電源供給可能です。
ポータブル設計:コンパクトで軽量、持ち運びや収納が容易で、外出時にも便利です。

接続方法
1. ケーブルのシガーソケット側をポータブル電源のシガーソケット出力ポートに差し込みます。
2. DC5521/DC5525側のコネクタをデバイスに接続します。最適な動作のために、ケーブルがしっかりと接続されていることをご確認ください。
電圧12.6V 長さ(m)1.5 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらの充電ケーブルは、DELTAシリーズおよびRIVERシリーズ専用です。その他の用途にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする