※使用例
南榮工業
軽トラック幌フレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
オリーブ
グリーン
ブラウン
ブラック
オリーブ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46260745
品番
エステルオリーブ
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレーム・シート共に国産品で高品質、組立はジョイント式で簡単、積み下ろしも容易にできます
用途
軽トラック荷台に取り付けて積載荷物のカバーになります。
色
オリーブ
幅(cm)
138
材質(シート)
エステル帆布
パイプ径(Φmm)
19
高さ(cm)
73
材質(パイプ)
亜鉛メッキスチールパイプ
奥行き(cm)
191
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません。高速道路は走行できません。
※個人宅への配送は不可になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません