TM3拡張IOユニット アナログ入力

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数2点 注文コード46261776 品番TM3AI2HG
参考基準価格(税別)¥23,150 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は入力点数など16種類から選べます 他の種類を見る
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 仕様【読込サイクル】1または10ms(設定可) 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け タイプ電圧/電流 範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 入力点数2点 分解能16ビットまたは15ビット+符号 電源電圧(V)DC24(外部電源) 端子スプリング端子 モジュールタイプ5.08mm(0.2in)間隔の脱着式端子台(スプリング式)経由、【拡張】アナログ入力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする