用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
仕様【読込サイクル】1または10ms(設定可)、【出力サイクル】1または10ms(設定可)
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
タイプ電圧/電流
範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70
出力点数2点
入力点数4点
分解能12ビットまたは11ビット+符号、【出力】12ビットまたは11ビット+符号
電源電圧(V)DC24(外部電源)
出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA
端子スクリュー端子
モジュールタイプ3.81mm(0.15in)間隔の脱着式端子台(ネジ式)経由、【拡張】アナログ入力/出力
出力タイプ電圧/電流