シュナイダーエレクトリック
TM3拡張IOユニット デジタル出力
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1台
出力点数
トランジスター8点
注文コード
46263368
品番
TM3DQ8TG
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付
DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
定格電圧(V)
DC24
接点
-
出力電流(A)
最大0.5(出力あたり)、最大4(チャンネルグループあたり)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23.6×90×70
出力点数
トランジスター8点
端子
スプリング端子
ロジック機能
ソース
モジュールタイプ
端子間ピッチ5.08mm(0.2in)の脱着式端子台(スプリング式)付、【拡張】デジタル出力