用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
定格電圧(V)DC24
接点-
出力電流(A)最大0.1(出力あたり)、最大2(チャンネルグループあたり)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.6×90×70
出力点数トランジスター16点
ロジック機能ソース
モジュールタイプHE10コネクター付、【拡張】デジタル出力