曜日別特売
TM3DM24R TM3拡張IOユニット デジタル入出力 シュナイダーエレクトリック 46263429

TM3拡張IOユニット デジタル入出力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台入力点数デジタル16点注文コード46263429品番TM3DM24R
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900
用途
Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け接点N/O接点1つ定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×90×70出力点数リレー8点入力方式タイプ1(IEC61131-2、Edition3)入力点数デジタル16点定格出力電圧(V)DC24/AC240端子スクリュー端子デジタル入力シンク/ソースモジュールタイプ端子間ピッチ3.81mm(3.81mm)の脱着式端子台(ネジ式)付、【拡張】デジタル入力/出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする