仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.2
取付直付け
規格CE適合品
保護構造IP65
段数3
消費電力(W)赤・黄 0.6/緑・青・白 1/ブザー 1
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音連続音・断続音切り換え
信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上40mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)850
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22×8
材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)-
材質(ベース)-
音圧レベル(dB)85(1m前方)
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
材質(L型金具)-
配列赤/黄/緑