アロー(シュナイダーエレクトリック)
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
段数
4
仕様
-
注文コード
46264208
品番
REG-24-4-RYGB
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・仕様・消費電力
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.2
取付
直付け
規格
CE適合品
保護構造
IP65
段数
4
消費電力(W)
赤・黄 0.6/緑・青・白 1
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
材質(カバー)
上部:アロイ樹脂
ブザー音
なし
信号線接点容量
LED:赤・黄電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上40mA以上
引出し線長さ(mm)
850
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22×6
材質(ボディ)
ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)
-
材質(ベース)
-
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(L型金具)
-
配列
赤/黄/緑/青
もっと見る