仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.2
取付壁付け
規格CE適合品
保護構造IP64
段数4
消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 0.5
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上20mA以上
引出し線長さ(mm)850
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22×6
材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)-
材質(ベース)-
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
材質(L型金具)-
配列赤/黄/緑/青