仕様ロングボディ
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.5
取付ポール取付
規格CE適合品
保護構造IP64(付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合はIP23)
段数4
消費電力(W)赤、黄 0.6/緑、青、白 0.5/ブザー 1
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音連続音
信号線接点容量LED:赤・黄 電源電圧以上25mA以上/緑・青・白電源電圧以上20mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22×7
材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)
材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)85(1m前方)
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
配列赤/黄/緑/青