仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.8
取付ポール取付/標準L金具
使用温度範囲(℃)-30〜50
規格-
保護構造IP65(水平面取付時)付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
段数1
消費電力(W)3
定格電圧(V)AC220
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音なし
信号線接点容量LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:なし
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)950
引出し線線種信号線UL1007AWG22、電源線VFF0.75mm2×2芯
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)
材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
配列赤
消費電流-
突入電流なし