画像準備中

薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)121 ストローク(mm)30 注文コード46266071 品番NAPNYH-121-30-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650
この商品はパッド径・ストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)121 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)30 寸法F(mm)58 質量(g)93 寸法D(mm)123 寸法G(mm)50 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする