コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
121
ストローク(mm)
30
注文コード
46266482
品番
NAPNTS-121-30-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
パッド径・ストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
121
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
30
寸法F(mm)
58
質量(g)
95.5
寸法D(mm)
123
寸法G(mm)
50
継手
なし