画像準備中

薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)130 ストローク(mm)15 注文コード46266491 品番NAPNTS-130A-15-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,020
この商品はパッド径・ストロークなど21種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)130 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)28.5 寸法D(mm)95.2 寸法G(mm)24.5 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする