コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
130
ストローク(mm)
15
注文コード
46266516
品番
NAPNTS-130B-15-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,020
この商品は
パッド径・ストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
130
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
28.5
寸法D(mm)
95.2
寸法G(mm)
24.5
継手
なし