仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.5
取付ポール取付/標準L金具
使用温度範囲(℃)-30〜50
規格CE適合品、UL認定品
保護構造IP64(水平面取付時)付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
段数3
消費電力(W)2.8
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音連続音
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)
材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
動作点灯
材質(シャーシ)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)-
材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
材質(円形取付台)-
配列赤/黄/緑
突入電流ブザー100mA