積層式LED表示灯 赤黄緑青

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC/DC12 外径(Φmm)60 保護構造IP64(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23 注文コード46269634 品番LEUTWB-12-4-RYGB
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
この商品は定格電圧・外径・保護構造など105種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.9 取付ポール取付/標準L金具 使用温度範囲(℃)- 規格- 保護構造IP64(水平面取付時)附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23 段数4 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)AC/DC12 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ 材質(カバー)上部:アロイ樹脂 ブザー音連続音・断続音切り替え 信号線接点容量LED:電源電圧以上50mA以上、ブザー:電源電圧以上60mA以上 点滅速度:60min-1 引出し線長さ(mm)1050 引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22 材質(ボディ)ABS樹脂 材質(ポール)アルミニウム(Φ22) 材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂 音圧レベル(dB)最大83(1m前方) 動作点灯・点滅 材質(シャーシ)- ヒューズ容量(A)0.5 材質(ブラケット)- 材質(L型金具)SPHC(三価クロムクロメートメッキ) 材質(円形取付台)- 配列赤/黄/緑/青 突入電流ブザー600mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする