※NAPATS-50

NAPATS-50-15-N 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳) 46270287 NAPATS-50-15-N 薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS コンバム(旧:妙徳) 46270287

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 注文コード46270287 品番NAPATS-50-15-N
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はパッド径・材質・ストロークなど337種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 質量(g)88 寸法F(mm)36 寸法D(mm)96.2 寸法E(mm)15 寸法e(mm)15 寸法C(mm)3 寸法G(mm)28 寸法c(mm)3 寸法g(mm)28 寸法F1(mm)2.45 寸法F2(mm)4.9 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする