仕様-
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.5
取付ポール取付/壁付けブラケット
使用温度範囲(℃)-30〜50
規格-
保護構造IP64(正方向取付時)耐じん防まつ構造
段数5
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)ABS樹脂、上部:アロイ樹脂
ブザー音連続音・断続音切り替え
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度:60min-1
引出し線長さ(mm)1000
引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22、コネクタ:JST製ELP-12V・ELR-12V
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)
材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
使用電圧範囲(V)-
動作点灯・点滅
材質(シャーシ)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
ヒューズ容量(A)0.5
材質(ブラケット)ポリカーボネート樹脂
材質(L型金具)-
材質(円形取付台)-
配列赤/黄/緑/青/白
突入電流ブザー100mA