画像準備中

薄形バッファ式金具付パッド NAPATS・NAPAYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)25 材質(パッド)ふっ素ゴム ストローク(mm)15 注文コード46271127 品番NAPAYS-25-15-F-O
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はパッド径・材質・ストロークなど337種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)25 材質(パッド)ふっ素ゴム ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 質量(g)86 寸法F(mm)36 寸法D(mm)96.2 寸法E(mm)15 寸法C(mm)- 寸法G(mm)28 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする