仕様マルチサウンドタイプ
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)2.3
取付直付け
規格-
保護構造IP64
段数4
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC220
外径(Φmm)100
光源LED
インターフェースNPN
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
ブザー音16音色
信号線接点容量DC24V以上50mA以上
点滅速度:130min-1調節範囲 40〜180min-1
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯信号線UL1007AWG22×10本、電源線・アース線UL1007AWG18×3本
材質(ボディ)アロイ樹脂
音圧レベル(dB)最大102(1m前方)
使用電圧範囲(V)-
動作点灯・点滅
配列赤/黄/緑/青